- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ステンレス棚柱 sp-1820のおすすめ人気ランキング
ステンレス棚柱 sp-1820のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新116件の「ステンレス棚柱 sp-1820」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボフック」、「棚 板 支え 金具」、「可動 棚 棚 柱」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき色シルバー質量(g)15.5仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)5アズワン品番64-6792-30耐荷重(N)49棚受け金具棚柱用
1個
¥239税込¥263
当日出荷
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60幅(mm)10棚受け金具棚柱用
薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。
面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質鋼幅(mm)27厚さ(mm)17
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
アトムリビンテックカラー引掛柱(面付け)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に寸法(mm)1820ピッチ(mm)棚受穴17。ねじ止め穴221推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用材質ポリエチレン色白質量(g)4付加機能ズレ防止アズワン品番64-6792-46棚受け金具棚柱用
1個
¥39税込¥43
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
材質鉄付属品(ビス)棚板用4本、壁固定用4本仕上焼付塗装穴間隔(mm)(棚柱)15棚受け金具棚柱用









![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16646498-160825-02.jpg)












![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono14767096-210325-02.jpg)